※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FRXナベ (SUS410)(パック品)

(8件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(15個) 注文コード 41733973 品番 4×35
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
材質SUS410 ねじの呼びM4 長さ(mm)35 頭部形状ナベ 種類FRXナベ 寸法H(mm)3 適合板厚(mm)1.5〜3.2 寸法dk(mm)8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41733921
2023-10-26
用途:
建設補修作業

FRXの表記が無い、ナベ頭ステンレス商品に比べると商品精度は高いです。
もちろんより精度の高い商品は、ほかにもありますが、「食いつき」「+ドライバの安定性」「価格」を考えると、この商品が妥当なラインなのではないかと思われます。

対象商品:
41733982
2021-08-17
用途:
FRPアングルをビス止めしました
ペリカン消毒 様 (サービス業)

何本かくい付きが甘かったですが、十分に使えました。

対象商品:
41733937
2020-07-10
用途:
取付用
建設業・工事業

大変便利です、頭鍋の寸法がもう少し大きい物が欲しいです、値段ももう少し安くなってほしいですね。

対象商品:
41733955
2018-12-13
用途:
メンテナンス時

とても良い商品です、思い当たる改善点は得に無いです。

対象商品:
41733885
2018-09-01
用途:
ケーブルガイドの取付に
製造業

アルミ材にしっかり食いつき固定できました。
電食が気になりますがダメになればまた取り付けます。

対象商品:
41733921
2016-04-04
用途:
アルミ柵の補修

スムーズに止まり揺るがしてもずれや外れもなくきちんと止まっています。
思ったより力も必要ありませんでした。薄い物のみですがいいものだと思います。
ネジ山もしっかりしていて、だれもなくよかったです。

対象商品:
41733964
2016-03-14
用途:
サッシ取付
タナカリフォーム 様

特に問題なく使えます。また購入したいと思います

対象商品:
41733937
2015-04-03
用途:
水回りの部材固定
コマニー株式会社 様 (建設業・工事業)

喰いつきはまあまあで切れ味もボチボチ。
普段使いでも悪くないと思います。
2日以上余裕がある急ぎの時に頼むかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4801:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする