※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FRXナベ (SUS410/茶ブロンズ)(パック品)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(20個) 注文コード 41734165 品番 4×13
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
長さ(mm)13 ねじの呼びM4 材質SUS410 表面処理茶ブロンズ 種類FRXナベ 寸法H(mm)3 適合板厚(mm)1.5〜3.2 頭部形状ナベ 寸法dk(mm)8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41734217
2022-12-11
用途:
フェンス取り付け
建設業・工事業

アルミ支柱に木材のフェンスを取り付けました。
ネジ足が長めのもので、ステンレス製、色はブロンズのものはホームセンターでの取り扱いがほとんど無く困っておりました。
下穴を開けておけばかなりスムーズにネジ留めが出来ました。
パワーの有るインパクトであれば、少しコツは要りますが、下穴無しでもネジ留めが出来ました。

ブロンズ色のネジ足が長いものは他メーカーさんでは見つからず、大阪魂さんだけだと思います。
私的にはとても良いネジだと思います。

対象商品:
41734174
2015-02-16
用途:
アルミサッシへの表示板(樹脂板)取り付けに使用。

アルミサッシがブロンズ色なので丁度必要としていました。材質もステンレスなので希望通りの商品です。

対象商品:
41734201
2013-01-05
用途:
アルミフェンスの組み立て

いつも使用しているネジなので特にありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2574:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする