マインドフリー ステンレスボトル ホワイト

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード41734185 品番MF-05W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

普段使いもレジャーにもおしゃれな550mlの直飲みステンレスマグボトル。
ステンレス真空2重構造で抜群の保温&保冷機能。
折りたたみハンドル付きで、カラビナ・フック・吊り下げ可能。ボトルの口は内径4.7cmで大きな氷もラクラク入る。
ボトル本体に入った凹ラインがしっくり手になじむ持ちやすい形状。
白さが際立つクリア塗装。

容量(mL)530 ホワイト 材質内ビン/18-8ステンレス 胴部/18-8ステンレス フタ栓/PP、ステンレス パッキン/シリコーンゴム 質量(g)285 直径×高さ(cm)7.5×20 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプスクリュータイプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41734185
2023-05-17
用途:
洗いやすい
三和工業有限会社 様 (建設業・工事業)

デスクに置いてあると何だかかっこいい。口が広いので洗いやすいし中が見えやすいのでお気に入りです。たまに会社に忘れてしまうので2個目検討中です。

2023-04-06
用途:
通勤時車の中の水分補給
運輸・通信業

口が広くて、使いやすいデザインも良いと思う。
保温は ほとんどないような気がする。

値段が安いので、損をした気分にはならない

対象商品:
41734185
2022-06-07
用途:
自転車での水分補給
その他業種

ちょっと重さはありますが口は広いしなんたってカッコイイ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする