大阪魂
FRXナベ (SUS410/ブラック)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(20個)
1箱(2000個)
1パック(20個)
1箱(1000個)
1パック(17個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1パック(10個)
1パック(9個)
1箱(250個)
1箱(150個)
長さ(mm)
13
10
13
16
19
25
30
35
45
50
55
60
70
ねじの呼び
M3.5
M3.5
M4
全23種類を一覧で見る
内容量
1パック(20個)
注文コード
41734244
品番
3.5×13
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
材質
SUS410
ねじの呼び
M3.5
長さ(mm)
13
頭部形状
ナベ
表面処理
ブラック
種類
FRXナベ
寸法H(mm)
2.5
適合板厚(mm)
0.9~2.3
寸法dk(mm)
6.7