※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
FRX皿 (SUS410)(パック品)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1パック(25個)
注文コード
41734314
品番
3.5×10
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
材質
SUS410
頭部形状
皿
長さ(mm)
10
ねじの呼び
M3.5
種類
FRX皿
寸法H(mm)
2.5
適合板厚(mm)
0.9〜1.6
寸法dk(mm)
6.7