※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×45 FRX皿 (SUS410)(パック品) 大阪魂 41734436 4×45 FRX皿 (SUS410)(パック品) 大阪魂 41734436

FRX皿 (SUS410)(パック品)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(12個) 注文コード 41734436 品番 4×45
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
材質SUS410 頭部形状 長さ(mm)45 ねじの呼びM4 種類FRX皿 寸法H(mm)3 適合板厚(mm)1.5〜3.2 寸法dk(mm)8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41734524
2022-08-11
用途:
屋外機器
有限会社スリーエスクラフト 様 (建設業・工事業)

錆びにくく良いです 頭も強く舐めません 油併用でかじりませんでした

対象商品:
41734393
2018-08-01
用途:
設備メンテナンス作業時

とても使いやすくて良い商品です、改善点は得に無いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1185:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする