大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
FRX皿 (SUS410)(パック品)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1パック(15個)
注文コード
41734472
品番
5×16
在庫数量:残り2点
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
アウトレット
¥539
¥
439
バスケットに入れる
材質
SUS410
頭部形状
皿
長さ(mm)
16
ねじの呼び
M5
種類
FRX皿
寸法H(mm)
3.3
適合板厚(mm)
1.6〜4
寸法dk(mm)
10