※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3.5×10 FRX皿 (SUS410/茶ブロンズ)(パック品) 大阪魂 41734567 3.5×10 FRX皿 (SUS410/茶ブロンズ)(パック品) 大阪魂 41734567

FRX皿 (SUS410/茶ブロンズ)(パック品)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(25個) 長さ(mm)10 注文コード41734567 品番3.5×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は長さ・内容量10種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM3.5 長さ(mm)10 材質SUS410 表面処理茶ブロンズ 種類FRX皿 寸法H(mm)2.5 適合板厚(mm)0.9〜1.6 頭部形状 寸法dk(mm)6.7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41734655
2023-02-13
用途:
アルミならスポスポ貫通出来る

商品のおまけで付いてくるドリルネジが、アルミ相手でも折れまくって使えない。
単価がまあまあの真面目な商品は違います。即貫通できます。ブロンズもいい色でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3669:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする