※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×16 FRX皿 (SUS410/茶ブロンズ)(パック品) 大阪魂 41734603 4×16 FRX皿 (SUS410/茶ブロンズ)(パック品) 大阪魂 41734603

FRX皿 (SUS410/茶ブロンズ)(パック品)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(20個) 注文コード 41734603 品番 4×16
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM4 長さ(mm)16 材質SUS410 表面処理茶ブロンズ 種類FRX皿 寸法H(mm)3 適合板厚(mm)1.5〜3.2 頭部形状 寸法dk(mm)8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41734655
2023-02-13
用途:
アルミならスポスポ貫通出来る

商品のおまけで付いてくるドリルネジが、アルミ相手でも折れまくって使えない。
単価がまあまあの真面目な商品は違います。即貫通できます。ブロンズもいい色でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3669:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする