※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3.5×10 FRX皿 (SUS410/ブラック)(パック品) 大阪魂 41734664 3.5×10 FRX皿 (SUS410/ブラック)(パック品) 大阪魂 41734664

FRX皿 (SUS410/ブラック)(パック品)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(20個) 長さ(mm)10 注文コード41734664 品番3.5×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は長さ・内容量8種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM3.5 長さ(mm)10 種類FRX皿 寸法H(mm)2.5 適合板厚(mm)0.9〜1.6 頭部形状 寸法dk(mm)6.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2659:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする