※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
FRX皿 (SUS410/ブラック)(パック品)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(20個)
長さ(mm)
13
注文コード
41734673
品番
3.5×13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
長さ・内容量
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3.5
長さ(mm)
13
種類
FRX皿
寸法H(mm)
2.5
適合板厚(mm)
0.9〜2.3
頭部形状
皿
寸法dk(mm)
6.7