※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FRXHEX (SUS410)(パック品)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(9個) 注文コード 41734786 品番 5×40
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
長さ(mm)40 ねじの呼びM5 材質SUS410 種類FRX HEX 寸法H(mm)4.5 適合板厚(mm)2.8〜4.5 寸法dk(mm)10.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41734901
2017-03-03
用途:
材木をH鋼に止める
製造業

H鋼に2×4の材木を止めるのに使用、流石に10ミリ近い部材には下穴を開けて止め意外とすんなりと貫通した、重宝する

1人が参考にしています
対象商品:
41734752
2013-11-21
用途:
鉄骨下地に金物取り付け

メーカー品と比較しても、遜色なく使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4871:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする