大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
FRXHEX (SUS410)(パック品)
(2件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1パック(8個)
注文コード
41734804
品番
5×50
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
長さ(mm)
50
ねじの呼び
M5
材質
SUS410
種類
FRX HEX
寸法H(mm)
4.5
適合板厚(mm)
2.8〜4.5
寸法dk(mm)
10.5