6×19 FRXHEX (SUS410)(パック品) 大阪魂 41734831

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FRXHEX (SUS410)(パック品)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(8個)
ねじの呼びM6
長さ(mm)19
内容量1パック(8個)注文コード41734831品番6×19
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
長さ(mm)19ねじの呼びM6材質SUS410種類FRX HEX寸法H(mm)6適合板厚(mm)2.8~6寸法dk(mm)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41734901
2017-03-03
用途: 材木をH鋼に止める
製造業

H鋼に2×4の材木を止めるのに使用、流石に10ミリ近い部材には下穴を開けて止め意外とすんなりと貫通した、重宝する

1が参考にしています
対象商品 : 41734752
2013-11-21
用途: 鉄骨下地に金物取り付け

メーカー品と比較しても、遜色なく使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4871:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする