大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
FRXHEX (SUS410)(パック品)
(2件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1パック(5個)
注文コード
41734892
品番
6×50
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
長さ(mm)
50
ねじの呼び
M6
材質
SUS410
種類
FRX HEX
寸法H(mm)
6
適合板厚(mm)
2.8〜6
寸法dk(mm)
13