※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
FRXシールHEX (SUS410)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1パック(3個)
注文コード
41735172
品番
6×70
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
70
材質
SUS410
種類
FRXシールHEX
寸法H(mm)
6
適合板厚(mm)
2.8〜6
寸法B(mm)
9.5
寸法h(mm)
4.8
寸法dk(mm)
15.8