※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5×80×45 FRXシンワッシャー (SUS410)(パック品) 大阪魂 41735346 5×80×45 FRXシンワッシャー (SUS410)(パック品) 大阪魂 41735346

FRXシンワッシャー (SUS410)(パック品)

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4個) 注文コード 41735346 品番 5×80×45
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
長さ(mm)80 ねじの呼びM5 材質SUS410 種類FRXシンワッシャー 寸法H(mm)3.5 適合板厚(mm)1.5〜3.2 寸法dk(mm)12.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41735197
2020-12-15
用途:
屋外用の固定ネジとして使用
製造業

SUS304製がなかったので止む無く本品を購入しました。

対象商品:
41735355
2018-10-24
用途:
表示板の取り付け等
プリンティア 様

ホームセンターにはSUSビスのラインナップが乏しいので助かってます。
特に80mm以上の長いビスが必要な時は、ホームセンターに立ち寄っても選択肢がほとんどないので、モノタロウさんで直接買うようにしています。
材料へのタッピング性能も問題なく、コストパフォーマンスの高い製品ですね。

対象商品:
41735206
2015-10-13
用途:
カメラ固定
ケーズ 様

大変助かりました。

対象商品:
41735224
2013-06-14
用途:
キャビネットの部品取付
富士SEメンテナンス株式会社 様

リーズナブルな価格で、たすかります。品物自体は通常の使用で問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3196:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする