4×13 FRX皿小頭 D=6 (SUS410)(パック品) 大阪魂 41735373

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×13 FRX皿小頭 D=6 (SUS410)(パック品) 大阪魂 41735373
4×13 FRX皿小頭 D=6 (SUS410)(パック品) 大阪魂 41735373

FRX皿小頭 D=6 (SUS410)(パック品)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(20個)
長さ(mm)13
内容量1パック(20個)注文コード41735373品番4×13
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
材質SUS410頭部形状皿小頭長さ(mm)13ねじの呼びM4種類FRX皿小頭寸法H(mm)1.6適合板厚(mm)1.5~2.8寸法dk(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-11
用途: 監視カメラ設置工事

某メーカーの監視カメラ(ドーム型)の取付に際し、作業効率のためピアスビスの使用を検討。但し、カメラのネジ穴が小さくホムセンでは見つからず。モノタロウで探したところこちらの商品を見つけ注文に至りました。現場作業の効率アップできました。

対象商品 : 41735373
2017-03-14
用途: 薄物の金物取り付け

最近使う機会が増えたので、在庫購入です。良いです。

対象商品 : 41735382
2015-01-15
用途: 現場での取付作業で使用
有限会社タクミ工業

色々なメーカーの物と遜色なく使用出来ます。
各サイズをある程度の数持ち歩いていますので、
100本入りパックがあると良いのですが…。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1449:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする