※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×19 FRX皿小頭 D=6 (SUS410)(パック品) 大阪魂 41735391 4×19 FRX皿小頭 D=6 (SUS410)(パック品) 大阪魂 41735391

FRX皿小頭 D=6 (SUS410)(パック品)

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1パック(17個) 注文コード 41735391 品番 4×19
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
材質SUS410 頭部形状皿小頭 長さ(mm)19 ねじの呼びM4 種類FRX皿小頭 寸法H(mm)1.6 適合板厚(mm)1.5〜2.8 寸法dk(mm)6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:222

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-11
用途:
監視カメラ設置工事

某メーカーの監視カメラ(ドーム型)の取付に際し、作業効率のためピアスビスの使用を検討。但し、カメラのネジ穴が小さくホムセンでは見つからず。モノタロウで探したところこちらの商品を見つけ注文に至りました。現場作業の効率アップできました。

対象商品:
41735373
2017-03-14
用途:
薄物の金物取り付け

最近使う機会が増えたので、在庫購入です。良いです。

対象商品:
41735382
2015-01-15
用途:
現場での取付作業で使用
有限会社タクミ工業 様

色々なメーカーの物と遜色なく使用出来ます。
各サイズをある程度の数持ち歩いていますので、
100本入りパックがあると良いのですが…。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1449:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする