※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×13 FRX皿小頭 D=6 (SUS410/茶ブロンズ)(パック品) 大阪魂 41735452 4×13 FRX皿小頭 D=6 (SUS410/茶ブロンズ)(パック品) 大阪魂 41735452

FRX皿小頭 D=6 (SUS410/茶ブロンズ)(パック品)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(20個) 注文コード 41735452 品番 4×13
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM4 長さ(mm)13 材質SUS410 種類FRX皿小頭 寸法H(mm)1.6 適合板厚(mm)1.5〜2.8 頭部形状皿小頭 寸法dk(mm)6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41735443
2022-01-20
用途:
アルミサッシ・エクステリア工事
株式会社 田川アルミ 様 (建設業・工事業)

1000本や1500本入りの箱単位は多すぎてパック品は重宝しますが
100〜200本入りがあると助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2895:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする