曜日別特売
4×19 FRX皿小頭 D=6 細目 (SUS410)(パック品) 大阪魂 41735531

4×19 FRX皿小頭 D=6 細目 (SUS410)(パック品) 大阪魂 41735531
4×19 FRX皿小頭 D=6 細目 (SUS410)(パック品) 大阪魂 41735531

FRX皿小頭 D=6 細目 (SUS410)(パック品)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(17個)
長さ(mm)19
内容量1パック(17個)注文コード41735531品番4×19
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
長さ(mm)19ねじの呼びM4材質SUS410種類FRX皿小頭寸法H(mm)1.6適合板厚(mm)1.5~2.8頭部形状皿小頭寸法dk(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41735522
2021-12-07
用途: 金物取り付けるとき

掛金を鉄製扉につけるため買いました。2.3tの鋼板も簡単に食い込んで取付できました。

対象商品 : 41735513
2020-04-15
用途: 金具取付
建設業・工事業

思い通りのものだった。配達も迅速でした。機会あれば、また利用します。

対象商品 : 41735547
2019-11-08
用途: ステンレス見切り用特皿ビス

もうちょっと長いビスが欲しい。L=30mmくらいは欲しい。

対象商品 : 41735513
2015-11-27
用途: 鉄、ステンレス板の取り付け。

良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2370:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする