※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×25 FRX皿小頭 D=6 細目 (SUS410)(パック品) 大阪魂 41735547 4×25 FRX皿小頭 D=6 細目 (SUS410)(パック品) 大阪魂 41735547

FRX皿小頭 D=6 細目 (SUS410)(パック品)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(17個) 注文コード 41735547 品番 4×25
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
長さ(mm)25 ねじの呼びM4 材質SUS410 種類FRX皿小頭 寸法H(mm)1.6 適合板厚(mm)1.5〜2.8 頭部形状皿小頭 寸法dk(mm)6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:222

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41735522
2021-12-07
用途:
金物取り付けるとき

掛金を鉄製扉につけるため買いました。2.3tの鋼板も簡単に食い込んで取付できました。

対象商品:
41735513
2020-04-15
用途:
金具取付
建設業・工事業

思い通りのものだった。配達も迅速でした。機会あれば、また利用します。

対象商品:
41735547
2019-11-08
用途:
ステンレス見切り用特皿ビス

もうちょっと長いビスが欲しい。L=30mmくらいは欲しい。

対象商品:
41735513
2015-11-27
用途:
鉄、ステンレス板の取り付け。

良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2370:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする