※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
LIVEPAN (SUS410)(パック品)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(20個)
ねじの呼び
M3.5
注文コード
41735741
品番
3.5×16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS410
ねじの呼び
M3.5
長さ(mm)
16
頭部形状
PAN
種類
LIVEナベ
寸法D(mm)
7
最大板厚(mm)
2.3