曜日別特売
AFT6B アルミふわっとタイトランチボックス AFT6B スケーター 41735856

アルミふわっとタイトランチボックス AFT6B

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード41735856品番AFT6B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

お弁当の熱を素早く冷ます、アルミ製ランチボックス。
お弁当箱半分にご飯を入れると200mlお茶碗1.5杯分。
コンテナ風デザインに刻印ロゴとバックル型止め具でスタイリッシュ。
ふわっと盛れるフタでソースやふりかけがつきにくい。
汁もれしにくいパッキンと止め具つき。

容量(mL)600ダークブルー材質本体、フタ/アルミニウム合金 仕切/ポリプロピレン ローラー、パッキン/シリコーンゴム 止め具/ステンレス質量(g)220段数1段寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.2×10.8×5.6
注意
※電子レンジ、食器洗い乾燥機はお使いになれません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする