アルミふわっとタイトランチボックス AFT6B

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41735865 品番AFT6B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

お弁当の熱を素早く冷ます、アルミ製ランチボックス。
お弁当箱半分にご飯を入れると200mlお茶碗1.5杯分。
コンテナ風デザインに刻印ロゴとバックル型止め具でスタイリッシュ。
ふわっと盛れるフタでソースやふりかけがつきにくい。
汁もれしにくいパッキンと止め具つき。

容量(mL)600 レッド 材質本体、フタ/アルミニウム合金 仕切/ポリプロピレン ローラー、パッキン/シリコーンゴム 止め具/ステンレス 質量(g)220 段数1段 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.2×10.8×5.6
注意
※電子レンジ、食器洗い乾燥機はお使いになれません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする