タカギ ラクロックストップコネクター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41736048 品番G1096GY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

散水ノズルやホースにワンタッチでホースをつなげられるパーツ。
コネクターとホースナットのセット。
通水したまま取り外しても水が噴き出さないストップ機能。
内径12〜15mm、外径21mmのホースに対応。
2年間の保証付き。

材質ABS樹脂、ポリアセタール、ステンレス 質量(g)66 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.2×4.4×12 アズワン品番64-8534-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする