※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
LIVEシンワッシャー荒目 (SUS410)(パック品)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(12個)
ねじの呼び
M4
注文コード
41736143
品番
4×25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
25
材質
SUS410
種類
LIVEシンワッシャー
寸法S(mm)
全ネジ
寸法D(mm)
10.5
最大板厚(mm)
3.2