ホーローフードストッカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41736425 品番FSK-MW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

冷凍や冷蔵、グリルなどで温めもできる角型保存容器。汚れや臭い移りしにくい琺瑯製。
そのままオーブンに入れて温めたり、冷蔵庫に入れて冷やすなど使い勝手がいい保存容器。
3サイズで重ねてすっきり、中身が見えず、おしゃれに保存。ガスコンロ、オーブン、オーブントースター、ガスコンロ及びIHクッキングヒーターの魚焼きグリル内でご使用いただけます。
ご注意:IHクッキングヒーター、電子レンジ、ラジエントヒーター、電気コンロ、ハロゲンヒーター、シーズヒーターではご使用いただけません。冷凍庫内で食材の保存にご利用いただけますが、製氷にはご使用いただけません。水が凍ると膨張し、本体が変形・破損する恐れがあります。

容量(mL)800 材質本体/琺瑯、ほうろう用鋼板(底の厚み0.6mm) シールふた/EVA樹脂 ホワイト 質量(g)285 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.7×17.8×6.1 内寸(幅×奥行×深さ)(mm)95×158×55
注意
※炒め物や天ぷらなどの揚げ物調理や空焚きはおやめください。コンロでの温め時は火加減などに注意し、ガスコンロ前から離れないでください。ストーブの上では使用しないでください。完全密閉ではありません。加熱、冷凍はできますが、急加熱や急冷によりホーローが欠ける恐れがありますので自然に冷めるまでお待ちください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする