※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 木ねじ・ドリルネジ
ヤマヒロの ドリルネジ(切り刃付)
ジャックポイントナベ (SUS410)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1パック(6個)
注文コード
41736432
品番
5×40
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
長さ(mm)
40
ねじの呼び
M5
材質
SUS410
種類
ジャックポイントナベ
寸法H(mm)
3.2
寸法d(mm)
4.8
寸法L1(mm)
29
寸法D(mm)
9.3
頭部形状
ナベ