大和物産
大和物産の ラップ・消耗品・食品包材
大和物産の 紙皿・ドリンク関連商品
大和物産の ストロー
フィーリング 曲がるカラーストロー 40本
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(40本)
注文コード
41736477
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥79
販売価格(税別)
¥
72
バスケットに入れる
曲がるカラーストロー40本入り。
パーティーや食卓を楽しく演出するカラフルなストロー。
食品衛生法適合商品。
レッド、イエロー、ブルーの3色アソート。
商品タイプ
フレックスストロー
入数(個)
40
長さ(mm)
210
直径(Φmm)
6
外装
なし
色
3色アソート(赤、黄、青)ストライプ
材質
ポリプロピレン
質量(g)
23