※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 木ねじ・ドリルネジ
ヤマヒロの ドリルネジ(切り刃付)
ジャックポイント皿 (SUS410)(パック品)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(6個)
ねじの呼び
M5
注文コード
41736502
品番
5×40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
頭部形状
皿
長さ(mm)
40
ねじの呼び
M5
種類
ジャックポイント皿
寸法H(mm)
3
寸法d(mm)
4.8
寸法L1(mm)
29
寸法D(mm)
10