大和物産
大和物産の ラップ・消耗品・食品包材
大和物産の 食品容器
大和物産の フードパック
フィーリング レンジ対応おかずパック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(3組)
注文コード
41736565
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
電子レンジにかけられるおかずパック3組入。
フタを外すとレンジにかけられ、温かいおかずを食べられる。
フタがキッチリ閉まるかん合蓋タイプ。
安心感のある日本製。
色
野菜柄
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
10.7×14.8×3.6
材質
本体/ポリプロピレン、タルク フタ/ポリスチレン
質量(g)
32
タイプ
Sサイズ