曜日別特売
4×16 ジャックポイントモドトラス (SUS410)(パック品) ヤマヒロ 41736633

4×16 ジャックポイントモドトラス (SUS410)(パック品) ヤマヒロ 41736633
4×16 ジャックポイントモドトラス (SUS410)(パック品) ヤマヒロ 41736633

ジャックポイントモドトラス (SUS410)(パック品)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(15個)
長さ(mm)16
内容量1パック(15個)注文コード41736633品番4×16
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
材質SUS410長さ(mm)16ねじの呼びM4頭部形状モドトラス種類ジャックポイントモドトラス寸法H(mm)3寸法d(mm)4.2寸法L1(mm)6寸法S(mm)全ネジ寸法D(mm)10.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41736667
2021-02-18
用途: ステンなのが良い

このタイプ探していたのですが中々見付からずスチール製買ってましたがモノタロウでステン製ちょい高いけど見つかり良かったです

対象商品 : 41736667
2021-10-30
用途: ステンレス板や金具取付
株式会社ジン建設業・工事業

製品精度も問題ありません。いつもまとめ買いしています

対象商品 : 41736651
2019-04-06
用途: 手軽なネジの打ち込みに

コスパ抜群ですね。製品に問題もなく普通に使えます。

対象商品 : 41736633
2018-04-17
用途: 屋外看板の止め
マルウロコ酒井建設工業株式会社

品物に不揃いも無く、しっかりとして使いやすかったです。
50~100本単位の箱でもあれば購入が楽かなと。

対象商品 : 41736642
2016-08-09
用途: 塗装パーツ取り付け
運輸・通信業

ステンレスで錆びに強く、とても良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4030:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする