※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 木ねじ・ドリルネジ
ヤマヒロの ドリルネジ(切り刃付)
ジャックポイントリーマフレキ (SUS410)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
41736676
品番
4×28
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
28
材質
SUS410
種類
ジャックポイントリーマフレキ
寸法H(mm)
2.6
寸法d(mm)
4.2
寸法L1(mm)
13
適合板厚(mm)
1.6〜2.3
寸法S(mm)
全ネジ
寸法D(mm)
7.5
頭部形状
リーマフレキ