※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×19 ジャックポイント皿小頭 D=6 (SUS410)(パック品) ヤマヒロ 41736764 4×19 ジャックポイント皿小頭 D=6 (SUS410)(パック品) ヤマヒロ 41736764

ジャックポイント皿小頭 D=6 (SUS410)(パック品)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(13個) 注文コード 41736764 品番 4×19
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM4 長さ(mm)19 材質SUS410 種類ジャックポイント皿小頭 寸法H(mm)1.8 寸法d(mm)4.2 寸法L1(mm)9 寸法D(mm)6 頭部形状皿小頭

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41736755
2015-11-19
用途:
頭が6ミリ以下のものを探していたのですが検索で見つかり満足しています
アサダ店装 様

キリの機能もメーカー品と比べても大差なく価格も満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2149:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする