6×45 ジョイントコネクターボルト Bタイプ JCBーB(+-) (鉄/茶ブロンズ) 大阪魂 41737534

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6×45 ジョイントコネクターボルト Bタイプ JCBーB(+-) (鉄/茶ブロンズ) 大阪魂 41737534
6×45 ジョイントコネクターボルト Bタイプ JCBーB(+-) (鉄/茶ブロンズ) 大阪魂 41737534

ジョイントコネクターボルト Bタイプ JCBーB(+-) (鉄/茶ブロンズ)

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(7個)
長さ(mm)45
内容量1パック(7個)注文コード41737534品番6×45
販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。
首下径をねじ径と同一にした経済的製品です。

寸法L(mm)45寸法l(mm)35長さ(mm)45材質ねじピッチ(mm)1表面処理茶ブロンズ寸法d1(mm)16寸法d2(mm)5.2寸法h(mm)2穴の形状プラスマイナスねじの呼びM6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-31
用途: 家具の修理
株式会社ハート引越センター運輸・通信業

家具の補修塗料に購入しましたが、サイズもあい組立が出来ました。ありがとうございました。

対象商品 : 41737516
2023-06-15
用途: 家具の組立
製造業

ドライバーがなくてもコインで締め付けできて便利でした。

対象商品 : 41737552
2021-03-10
用途: DIYでラック製作時用に。
運輸・通信業

DIYで棚の高さを変える仕様にするためと見た目を考慮しての購入。

対象商品 : 41737534
2019-09-01
用途: ベビーベット組み立て
サービス業

次女の赤ちゃん使用が終わり片付け保管していたベビーベットを今度生まれる長男のベビー用にと倉庫から持ち出したところ、ジョイントコネクターボルトが紛失しており、あきらめ新品購入も考えましたが、モノタロウで検索したところ同じものがあり、商品到着後長男と一緒に組み立てたところバッチリ。長男共に喜んでいます。これでこのベビーベットは6人目のベビーを迎えることになります。部品紛失した時には、先ずはモノタロウを検索してみてはいかがでしょうか。今回大変良い買い物をしました。ありがとうございました。

対象商品 : 41737552
2019-01-29
用途: 引戸の建て込み

鬼目ナットと共に、フラッシュ引戸の大手の固定に使用しました。袋壁の中に引戸を収める場合、壁と柱の間の幅でしか引戸が制作できないので、建合せすると戸を閉めた時に、壁側に隙間ができてしまうが、このボルトと鬼目ナットを使用して3~4cmの同色材を引手側に足してやることによって、引戸を閉めた時、戸尻が袋壁の中に入り込むので隙間があかなくなり、しかも引戸を取外す時にも、このボルトを緩めて付足した大手材を外すだけで簡単に引戸を外せる。通常は、家具同士を接続するのに使用するが、今回別の用途でとても役に立った。長さのバリエーションがあってよいが、もう少し安く入手したい。

1が参考にしています
対象商品 : 41737534
2017-04-09
用途: スピーカーボックスの後板の固定
農・林・水産業

大型スピーカーボックスをMDF材で製作しました。
後板の固定にに木ビスも考えましたが何度か開閉しているうちに馬鹿穴になることを心配して、相手側に鬼目ナットDタイプを埋め込み本ボルトで後板を固定しています。ボルトの頭部分も大きくてしっかり固定出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2193:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする