三菱電機
居間用ロスナイ / 壁埋込専用角穴取付タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
41737798
品番
VL-130EK2
参考基準価格(税別)
¥46,900
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
外気清掃フィルター内臓
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
〈排気〉【強】115/130、【弱】75/65
〈給気〉【強】110/120、【弱】70/60
質量(kg)
7.5
色
ベージュ
タイプ
壁スイッチタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)
【強】32/37、【弱】18/19
電源電圧(V)
100
騒音値(dB)(50/60Hz)
【強】38/40、【弱】30/28
温度交換効率(%)
【強】72/70、【弱】74/75