曜日別特売

居間用ロスナイ / 壁埋込専用角穴取付タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード41737807品番VL-130K2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥56,800

外気清掃フィルター内臓

風量(m3/h)(50/60Hz)
〈排気〉【強】115/130、【弱】75/65
〈給気〉【強】110/120、【弱】70/60
仕様抗菌仕様(引きひもつまみ部)質量(kg)7.5ベージュタイプ引きひもタイプ消費電力(W)(50/60Hz)【強】32/37、【弱】18/19電源電圧(V)100騒音値(dB)(50/60Hz)【強】38/40、【弱】30/28温度交換効率(%)【強】72/70、【弱】74/75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする