曜日別特売
6×12 ジョイントコネクター飾りナット 六角穴 (鉄/茶ブロンズ)(パック品) 大阪魂 41737902

 

6×12 ジョイントコネクター飾りナット 六角穴 (鉄/茶ブロンズ)(パック品) 大阪魂 41737902
6×12 ジョイントコネクター飾りナット 六角穴 (鉄/茶ブロンズ)(パック品) 大阪魂 41737902
6×12 ジョイントコネクター飾りナット 六角穴 (鉄/茶ブロンズ)(パック品) 大阪魂 41737902

ジョイントコネクター飾りナット 六角穴 (鉄/茶ブロンズ)(パック品)

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)12
内容量1パック(3個)注文コード41737902品番6×12
販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1長さ(mm)12寸法l(mm)8材質表面処理茶ブロンズ寸法d1(mm)17寸法d2(mm)9寸法h(mm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41737911
2025-01-30
用途: ハサミの修復
農・林・水産業

使用中に紛失してしまい適当なナットとボルトで使っていましたが取り替えましたらスムーズに作業が出来ています。

対象商品 : 41737902
2021-10-24
用途: 家具の連結
不動産業

ホームセンターにはなかなか売っていない。
モノタロウならほとんどが入手か可能。
便利なボルトです。

対象商品 : 41737911
2019-12-26
用途: 家具補修用として
医療・福祉・介護関連業

館内の木製家具の部品紛失のため、同等と思われる本品を購入。
ちょうど良い収まりで助かりました。 部品の名称もわからないものだったので本当に助かりました。

対象商品 : 41737902
2020-01-18
用途: 木製応接テーブルの脚と天板の固定用ネジ交換に使用
その他業種

ボルトねじ部でない根本部分が木穴より大きいため、ヤスリで削って径を細くしてやっと使用できた。ナットの方はすんなりと問題なく木穴に入った。
ボルト、ナット外径寸法が違っているとは想定しなかった。

対象商品 : 41737911
2019-06-14
用途: 作品のパーツを組み付ける時に使用
筑波大学芸術系教育・研究機関

以前使用していた飾りナットがなくなり新しい六角穴となったので心配しましたが問題なく使用できました。

対象商品 : 41737902
2016-01-31
用途: 埋め込みナットとして

コストパフォーマンスが良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3641:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする