※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の その他ナット
ジョイントコネクター飾りナット(+-) (鉄/ニッケル)(パック品)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(3個)
注文コード
41737936
品番
6×17
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
長さ(mm)
17
材質
鉄
表面処理
ニッケル
寸法l(mm)
13
寸法d1(mm)
17
寸法d2(mm)
9
寸法h(mm)
2