6×12 ジョイントコネクター飾りナット(+-) (鉄/茶ブロンズ)(パック品) 大阪魂 41737945 6×12 ジョイントコネクター飾りナット(+-) (鉄/茶ブロンズ)(パック品) 大阪魂 41737945

ジョイントコネクター飾りナット(+-) (鉄/茶ブロンズ)(パック品)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3個) 注文コード 41737945 品番 6×12
販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409
ねじの呼びM6 ねじピッチ(mm)1 長さ(mm)12 材質 表面処理茶ブロンズ 寸法l(mm)8 寸法d1(mm)17 寸法d2(mm)9 寸法h(mm)2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41737945
2020-07-13
用途:
椅子の床固定時
建設業・工事業

通常作業のトラブル時に活躍する製品。
ホームセンターに売ってないので完工時には満足感とありがたみを感じます。

対象商品:
41737954
2019-09-01
用途:
ベビーベット組み立て
サービス業

次女の赤ちゃん使用が終わり片付け保管していたベビーベットを今度生まれる長男のベビー用にと倉庫から持ち出したところ、ジョイントコネクターボルト・ナットが紛失しており、あきらめ新品購入も考えましたが、モノタロウで検索したところ同じものがあり、商品到着後長男と一緒に組み立てたところバッチリ。長男共に喜んでいます。これでこのベビーベットは6人目のベビーを迎えることになります。部品紛失した時には、先ずはモノタロウを検索してみてはいかがでしょうか。今回大変良い買い物をしました。ありがとうございました。

対象商品:
41737945
2019-12-01
用途:
留めネジ

使えなないこともないですが、はさみ幅が12ミリより少ない10や8もあるといいのに。またM5のものがあるといいのになあと思っています。M4はありますがそれだと小さくなりすぎます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
397:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする