※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6×17 ジョイントコネクター飾りナット 六角穴 (鉄/ニッケル)(パック品) 大阪魂 41737972 6×17 ジョイントコネクター飾りナット 六角穴 (鉄/ニッケル)(パック品) 大阪魂 41737972

ジョイントコネクター飾りナット 六角穴 (鉄/ニッケル)(パック品)

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(3個) 長さ(mm)17 注文コード41737972 品番6×17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は長さなど4種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM6 ねじピッチ(mm)1 長さ(mm)17 寸法l(mm)13 寸法d1(mm)17 寸法d2(mm)9 寸法h(mm)2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41737893
2021-02-11
用途:
自動車のフェンダー固定用に使用

自動車のフェンダー固定用に購入しました。
平らな部分をFRPで固定し、フェンダー固定用のステーにボルトで本ピンのメネジ部に通して固定しました。
平のサイズも思った通りで満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
41737884
2021-01-08
用途:
トリマーテーブルの作成
製造業

首部分の径が9mmでAタイプのジョイントコネクターボルトの首と同じ径なので、オスメスのネジ取り付け部分の加工が同じにでき便利です。

対象商品:
41737893
2017-02-03
用途:
趣味のナイフ作りで、グリップを取り付けるときに使用します。
チェリーメガネの大類 様

大変綺麗な仕上げでとても良いのですが、首の外径が9ミリ程ありますので、もう少し細ければ仕上がりの見た目がもっと良かったと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
41737893
2017-04-20
用途:
オークションで購入したイスの補修

近所のホームセンターでは手に入らなかったので助かりました。品質も問題無いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1794:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする