曜日別特売
6×16 ジョイントコネクター丸ナット(+-) (亜鉛/ダイカスト)(パック品) 大阪魂 41738015

6×16 ジョイントコネクター丸ナット(+-) (亜鉛/ダイカスト)(パック品) 大阪魂 41738015
6×16 ジョイントコネクター丸ナット(+-) (亜鉛/ダイカスト)(パック品) 大阪魂 41738015

ジョイントコネクター丸ナット(+-) (亜鉛/ダイカスト)(パック品)

(14件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(4個)注文コード41738015品番6×16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1長さ(mm)16寸法L1(mm)10表面処理三価ホワイト寸法d1(mm)10適合ドライバー±
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41738006
2024-01-26
用途: 家具の補修(破損部品と入替)
豊川グランドホテルサービス業

迅速な対応ありがとうございます。想定通りの部品で満足しています。

対象商品 : 41738006
2021-01-18
用途: 木製椅子の修理

椅子のぐらつきがあり、固定のため、購入しました。
既存品と変わらず、問題なく修理できました。
また、購入します。

対象商品 : 41738006
2021-04-11
用途: ベット枠の接続
製造業

ベット枠の接続に使用しました。ピッチが合わず、ネジ山を切り直しましたが、きっちりと嵌まりました。

1が参考にしています
対象商品 : 41738006
2020-10-23
用途: DIY
原井清美

自作ベッドの台座の組立に使用しました。
仕上がりは 納得いくものになりました。

1が参考にしています
対象商品 : 41738006
2018-10-11
用途: 家具の部品
不動産業

ホームセンターに行きましたが、どこも扱いがなく困っていましたが、モノタロウさんで価格も手頃で販売してましたので助かりました。注文からお届けもとても早く助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 41738006
2021-01-17
用途: ダイニングテーブルの補修
その他業種

既存の物と同じ部品なので、全く問題なく使用できました。

対象商品 : 41738006
2020-05-07
用途: 棚の補修
運輸・通信業

サイズはあってましたがネジ山のピッチが合いませんでした。
ゴリ押ししましたが残念です。

対象商品 : 41738006
2018-12-23
用途: 組み立てベッドの棚板固定

中古のベッドをもらったのですが、寝台がガタガタしていました。
分解してみたら、このナットが割れていました。
モノタロウさんで購入できたので、ベッドを安定させて使うことができました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
378:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする