連結金具ナット Aタイプ JNーA(-) (鉄/クロメート)(パック品)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(4個) 注文コード41738033 品番6×14
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM6 ねじピッチ(mm)1 長さ(mm)14 材質 表面処理クロメート 寸法d1(mm)13 寸法d2(mm)8 寸法h(mm)2.1 適合ドライバー-

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:241

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41738033
2022-01-27
用途:
モデルガン修理に使用
飲食業

MGCのR31ライアットショットガン(ABS製)のストック取り付け部分が折れてしまった!
この鉄砲はここの強度が泣き所らしい。
折れた部分をエポキシやアロンαでくっつけてもダメ。
イモネジで折れた部分を固定しても長さに問題あり。いっそ加工屋に一品制作してもらおうか?でもいくら盗られるかわからないし・・・
三日ほど寝ないで探し回ったら発見。穴を拡大して挿入。ちょいときつめにした。
やはり金属製!がっしり付きました。
色々調整しないとトリガーユニットのビスが貫通しなかったり動きが硬い事もあるが、ともあれスクラップがよみがえりました。

対象商品:
41738033
2014-09-25
用途:
古い織機の修理に使用しました。
農・林・水産業

ナットの頭部分(皿の部分)が欠けて取れてしまったので補修用に購入しました。沢山使われていますので、経年劣化で欠けてしまったら、また購入します。商品の名前がわからなかったので、カタログに写真が載っていたので探すことができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2109:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする