大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の その他ナット
連結金具ナット Dタイプ JNーD(+-) (鉄/クロメート)(パック品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(3個)
注文コード
41738042
品番
6×19
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
長さ(mm)
19
材質
鉄
表面処理
クロメート
寸法l(mm)
15
寸法d1(mm)
13
寸法d2(mm)
8
寸法h(mm)
2.1
適合ドライバー
±