M4用 連結ワッシャー(ジョイントコネクターワッシャー) (パック品) 大阪魂 41738051 M4用 連結ワッシャー(ジョイントコネクターワッシャー) (パック品) 大阪魂 41738051

連結ワッシャー(ジョイントコネクターワッシャー) (パック品)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 41738051 品番 M4用
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
ねじの呼びM4用 寸法d(Φmm)Φ4 適合ジョイントコネクターキャップ 材質亜鉛合金ダイカスト 表面処理亜鉛メッキクロメート処理

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:241

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41738051
2018-09-15
用途:
押さえ込み強度が必要な場合に。
農・林・水産業

通常、家具同士や家具などを壁に固定した時のビス隠しのキャップの土台。このパーツは土台・キャップ・ビスの三つ巴で1つのパーツとなる。
強度が必要な場合にこの金属製の土台を使う。

1人が参考にしています
対象商品:
41738051
2018-04-26
用途:
ビスを隠す時に重宝します。
サービス業

ビス跡を、見せないようにする時に、ビスに咬ませて打ち込むと、後でキャップを被せれば、ビスが隠れて美観的に綺麗に仕上がりました。

対象商品:
41738067
2017-04-22
用途:
工場備品で!!

安価でネジ屋の高額品と引けを取らずとても良いので大満足です。

対象商品:
41738051
2017-03-22
用途:
木工作品の製作

ネジ頭を隠すのに、キャップの台座として使用してます。
使用感はごくごく普通かな。

対象商品:
41738051
2016-03-16
用途:
ビスの頭を隠す
SOS技研 様

商品自体、問題なく安価で満足しています。
ただ、この商品とセットで使うキャップを探すのに一苦労しました。
「ジョイントコネクターキャップ」で検索し出てきた商品が対応している様です。
商品名に(鉄)と記載しているキャップも有りますが、すべて樹脂製です。
この辺りを含め、商品の掲載方法の変更を切に願いします・・・

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
WEB表記の精査を行います。
よろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4227:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする