※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6×65 六角コーチスクリュー (ステンレス) 大阪魂 41738146 6×65 六角コーチスクリュー (ステンレス) 大阪魂 41738146

六角コーチスクリュー (ステンレス)

(35件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3個) 注文コード 41738146 品番 6×65
販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

ボルト締めまでは必要の無い箇所、また木ねじの強さでは物足りない時に最適です。
頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることが出来ます。

ねじの呼びM6 長さ(mm)65 寸法S(mm)(最大)10/(最小)9.4 寸法k(mm)(最大)4.6/(最小)3.4 材質ステンレス 頭部形状六角
注意
※ロットにより材質(SUS304又はSUSXM7)が異なる場合がございます。
仕様面ではほぼ違いはございません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:245

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 35
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-26
用途:
牛農場で使用

牛舎や現場事務所の木部の修繕等で使用。大阪魂ブランドは品質が安定しているので安心です。リピートオーダー予定。

2026-02-25
用途:
小型船舶用船台の木型固定用
教育・研究機関

予備孔のドリル作業をx08で深孔、x09で浅孔の二回作業でうまく固定できました。手間を惜しまずやれば結果は良好でした。

2025-09-22
用途:
鉄製品の壁固定
都築工芸 様

ホームセンターなどで売ってるものより仕上がりなど質が良いと思います。
サイズもいろいろ揃っているので有り難いです。

対象商品:
41755646
2022-11-08
用途:
木造住宅の丸環金物取付支持。

とても良い部材です。が お値段をもう少し 頑張って安価にして欲しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
41755716
2021-08-06
用途:
木工事

店頭では販売されていないものなので、翌日届くのはたいへん助かる。

1人が参考にしています
対象商品:
41756066
2021-11-20
用途:
玉葱定植用
農・林・水産業

玉葱定植用の穴開けに使用
150mm間隔で7本使用(135Cmマルチ用)

2人が参考にしています
対象商品:
41755777
2021-02-04
用途:
外部既成庇取付で使用した。
農・林・水産業

非常に素早い対応で商品が到着した。お陰様で取付工期に間に合いました。 非常に感謝しています。商品は特に何の問題もなく取付できました。

1人が参考にしています
対象商品:
41755962
2021-07-06
用途:
木材加工
卸売・小売業

別売りでも、ワッシヤ−が付属して購入されると助かリます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2885:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする