大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
(+)六角コーチスクリュー (ステンレス)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(3個)
注文コード
41738304
品番
6×75
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
75
材質
ステンレス
寸法S(mm)
10
頭部形状
六角
寸法k(mm)
4
寸法u(mm)
5