6×100 (+)六角コーチスクリュー (ステンレス) 大阪魂 41738322

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6×100 (+)六角コーチスクリュー (ステンレス) 大阪魂 41738322
6×100 (+)六角コーチスクリュー (ステンレス) 大阪魂 41738322

(+)六角コーチスクリュー (ステンレス)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(2個)
ねじの呼びM6
長さ(mm)100
内容量1パック(2個)注文コード41738322品番6×100
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM6長さ(mm)100材質ステンレス寸法S(mm)10頭部形状六角寸法k(mm)4寸法u(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41738322
2020-11-19
用途: ベビーシートの壁や床への固定に
建設業・工事業

色々な長さがあり根本までネジ山が在るのでとても良いです。
ベビーシートに限らず強固に固定したい時に良く使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 41738286
2017-02-16
用途: ひさし取付

アルミひさし後付けに使いました。素材SUSで屋外に問題なく使えます

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3327:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする