※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8×75 (+)六角コーチスクリュー (ステンレス) 大阪魂 41738331 8×75 (+)六角コーチスクリュー (ステンレス) 大阪魂 41738331

(+)六角コーチスクリュー (ステンレス)

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 41738331 品番 8×75
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月27日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
ねじの呼びM8 長さ(mm)75 材質ステンレス 寸法S(mm)13+0-0.25 頭部形状六角 寸法k(mm)5.5 寸法u(mm)5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41738322
2020-11-19
用途:
ベビーシートの壁や床への固定に
建設業・工事業

色々な長さがあり根本までネジ山が在るのでとても良いです。
ベビーシートに限らず強固に固定したい時に良く使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
41738286
2017-02-16
用途:
ひさし取付

アルミひさし後付けに使いました。素材SUSで屋外に問題なく使えます

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3327:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする